ミニペンチ

ミニペンチ - E-Valueミニペンチ - E-Value

手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、ホビーでの、つかむ、切る等に最適です。

用途ホビーでの、つかむ、切る作業。材質炭素工具鋼形状成型G材質(グリップ)樹脂切断能力(mm)軟鉄線0.8内容量1個
注意
※非絶縁工具です。
※電気の通じた回路には使用しないで下さい。
※用途以外には使用しないで下さい。
※切断物が飛び散りますので、保護メガネを着用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67369618EDP-1MP
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする