ステンレス多機能プライヤー

ステンレス多機能プライヤー - SK11ステンレス多機能プライヤー - SK11ステンレス多機能プライヤー - SK11ステンレス多機能プライヤー - SK11
(4件のレビュー)

ホビーや魚釣りなどのレジャーに便利です。特殊ギザ刃採用の為、釣り糸(PE・カーボン・ナイロン糸)の切断に最適です。
サビに強いステンレス製です。かしめ作業などの多くの用途に使用できます。

用途つかむ、かしめ、切断等。種類ノーズプライヤ切断能力(Φmm) 軟線0.5切断能力(Φmm) 銅線0.5以下先端形状ロングノーズ硬度HRC(刃部)46~50仕様バネ付材質ステンレス鋼(SUS420)内容量1丁
注意
※ナイロン糸など柔らかい材質の切断に向いた刃部の為、硬い物、太い物に使用されますと、その後刃合わせが悪くなり、柔らかい材質の切断も出来にくくなりますので、ご注意下さい。
※電気の流れているものへの切断は、絶対にしないで下さい。感電の恐れがあります。
※能力以上の使用はしないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67369627MFP-1 チョク
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
67369636MFP-2 サキマガリ
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67369627
2022-10-12
用途: 釣り用
製造業

船釣り用に錆びずに長いプライヤーを探してました。これまでは長めのラジオペンチで代用してましたが直ぐに錆びる為困っていました。今のところ錆びない点は合格ですが、つまんだ時のグリップ力が少し弱いです。針に糸を結んだ後にハリスを引っ張る時に滑ることがあります。

対象商品 : 67369636
2021-03-22
用途: 釣りに
電気・ガス・熱供給・水道業

サイズは釣り用途に大きすぎず小さすぎず、大変使いやすいです。釣りバッグやフローティングベストそれぞれに付けっ放しで済むよう、リピートします。

対象商品 : 67369627
2020-12-22
用途: 魚釣り

プライヤーの先端が長く、魚の口から手が遠ざかるため安全です。
ハサミ部分はPEラインが良く切れます。
本体が少し華奢で、ねじれが発生するので、大型魚の口から大きなフックを外すような力の掛け方はできません。

対象商品 : 67369636
2019-02-04
用途: 沖釣り
有限会社おがわ饅頭

2個目の購入です。前回の釣行で誤って海中に落としてしまい、残念、悔しい思いをしました。大変使いやすく釣りには、必需品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする