SK11
ボンドガン用スティック
色々なものを簡単に接着できます。ボンドガン用の替えスティックです。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。
用途
木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。
色
クリア
成分
エチレン・酢酸ビニル樹脂・炭化水素樹脂・酸化防止剤
適合機種
GM-150
寸法(Φmm×Lmm)
11.5×100
主な用途
木材・紙・布・皮革・プラスチック等
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
注意
※接着用、充填用以外には使用しないでください。
※接着面の油、汚れ、サビなどは、予めきれいに取り除いてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67369724
GS-30
1パック(30本)
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
67369715
GS-12
1パック(12本)
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ピタガン・ボンドガンシリーズ
参考になった