曜日別特売

ミニオイラー

ミニオイラー - E-Valueミニオイラー - E-Value
(13件のレビュー)

狭い場所、細かい部分への注油に便利です。アルミボディーで軽量です。ペン型でポケット等に入るので携帯に便利です。
キャップ付きで油漏れの心配もありません。ミシン油等を入れてください。

用途工具・釣り具・ミシン等への注油作業。仕様キャップ付き材質アルミニウム、鉄シルバー容量(mL)5ノズル長(mm)50メモリーなし危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※キャップをしっかり締めてください。
※シミになる恐れがあるので、衣服には付着しないように注意してください。
※火気の近くや幼児の手の届く所に置かないでください。
※長時間使用しない場合は、油を抜いて保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67369837EPO-1
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67369837
2022-11-11
用途: 電気設備の注油に
建設業・工事業

一般的なオイラーだと油が大量に出てしまい、一滴だけ注油するといった細かい作業ができませんが、この製品であれば1滴単位で狙ったところに確実に注油できるので非常に便利です。また、倒しても油漏れすることがないので、安心して工具箱に入れられます。

2が参考にしています
対象商品 : 67369837
2022-09-20
用途: オイルの持ち歩き
有限会社アスコ通信特機

以前オイルを注射器に入れて使っていましたが段々ゴムがオイルに侵されて動かなくなってしまいました。
その点これは液体が入る部分にゴムが無いので大丈夫ですね。
ただ粘度の高い液体には不向きで使えなくは無いですがちょっと根気が要ります。
デザインも良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 67369837
2022-03-16
用途: バイクのチェーン・車の摺動部に給油

バイクのチェーンの動作部に一滴づつ給油しました。
漏れもなく快適に作業出来ました。

対象商品 : 67369837
2022-09-02
用途: 機械のメンテナンス

小さくて使いやすいサイズですが、案外本体からオイル漏れがします。

対象商品 : 67369837
2021-09-17
用途: 眼鏡ヒンジ部メンテナンス

めがね、サングラスヒンジ部にオイルを差す際、市販のミシン油ボトルのまま使用しているとキャップの隙間から滲み出し、常にボトルがベトベトな状態。
この商品は1滴、押し具合によっては1滴未満でオイルが差せ、漏れもない!
仕事柄、毎日使用するが、長年の小さなストレスが解消され、久しぶりに良い商品に出会った感じ。ありがとう!

対象商品 : 67369837
2021-07-30
用途: ミシン整備
農・林・水産業

注油作業に使用しているが、ミニオイラー先端のサイズが丁度いい大きさで、オイル注油量も調整でき、漏れも無く大変使いやすい。

対象商品 : 67369837
2020-07-23
用途: 工具のメンテナンス
アートライン電気・ガス・熱供給・水道業

工具の稼働部など、細かい部分にピンポイントにオイルを塗布でき、非常に使いやすいです。
しっかり、蓋を閉めないとオイル漏れの可能性があります。

対象商品 : 67369837
2020-03-04
用途: 機械の修理
サービス業

細かい部分へのチョイ注しにとても良い。
先端からの漏れには注意が必要かと思います。
スプリングを強くしてみるのも対策方法かなぁ

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする