曜日別特売

ワンハンドグリースガン

ワンハンドグリースガン - SK11ワンハンドグリースガン - SK11
(13件のレビュー)

手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。片手で操作が出来るので狭い場所での注油作業に最適です。
ストレートノズルとフレキシブルホースの2種類が付いているので、いろいろな場所への注油が可能です。カートリッジグリース80gを使えば、装着簡単で手が汚れません。

用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。付属品ストレートノズル・フレキシブルホース・ノズル用中間パイプ接続口径PT1/8全長(mm)約380(フレキシブルホース取り付け時)容量(mL)カートリッジ80、手詰め120材質(本体)質量(g)670油槽径(Φmm)35.7最大吐出圧力(MPa)19.6最大圧力(MPa)19.6充填方法手詰め、カートリッジ交換適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※グリースの充填前にタンクに異物がないか確認してください。
※ポンプと本体に緩みがないか確認してください。
※作業中はグリースで本体が滑りやすくなり、思わぬ事故・トラブルの元となります。必ず保護メガネ、作業用手袋、及び作業衣を着用し、安全に作業してください。
※ノズルの先端を無理に押し付けたり、また本体をハンマー代わりにして絶対にたたかないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67369907HG-100K
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-06
用途: ブロアーポンプの注油
サービス業

本体とハンドルの間隔が少し広いので最初の一握りは両手を使わないと難しい。
フレキシブルパイプはセットすると握りに集中できるが、外すときには先端を持たないと難しいのがマイナス要因

2025-04-28
用途: 機械のグリスアップ
株式会社九州アグリコール太良農・林・水産業

片手で作業できるのがいいですね。カートリッジではなく手ごめしてますが、エアが混ざると出てこなくなるので、なるべく空気が混ざらないように使ってます。差込口は好みのものと交換して使えばいいので問題無。それより奥まったとこでも一人でできるのが助かる。

2025-06-03
用途: 剪定バリカン、刈払機他農機具への充填、補充

小型でグリスを使い切るのには丁度良い。少し繋ぎ目からグリスが漏れるのが気にかかる。

対象商品 : 67369907
2021-10-31
用途: 機械のメンテナンス  農機具使用。
廣瀬加工所農・林・水産業

機械音痴でも簡単に出来ます。また、ちょうど扱い易い大きさと個人的には思います。

1が参考にしています
2021-10-19
用途: バイク、ピボットシャフト部への給脂(ちょう度335)
建設業・工事業

サイズはコンパクトでバイク整備に丁度良い。
ただ、ニップルがダメなのかグリスダダ漏れで全然入らず、時間とグリスを無駄にし、ストレスを感じる作業となりました。オスニップルに熱収縮チューブを被せてどうにか入れました、、

3が参考にしています
対象商品 : 67369907
2021-04-09
用途: ジャッキのメンテナンス
サービス業

コンパクトで収納しやすい
使い勝手としては普通な感じですが、ニップルが若干緩くてグリスが漏れるので手で押さえた方が安心です。

2が参考にしています
対象商品 : 67369907
2020-04-24
用途: 農業機械のメンテナンスに使用
農・林・水産業

狭いところでも片手で操作できるところが良いと思います

対象商品 : 67369907
2022-08-26
用途: 先端部品がすぐに

先端部品がすぐになくなりそう ズボラな性格にはしんどい
ゴムバンドで筒に留めてる

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする