曜日別特売

ハンドグリースガン

ハンドグリースガン - SK11ハンドグリースガン - SK11
(3件のレビュー)

手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。狭い場所にも注油しやすいアングルノズル付きです。

用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。接続口径PT1/8全長(mm)約520容量(mL)カートリッジ400、手詰め600質量(g)1280油槽径(Φmm)60.2最大吐出圧力(MPa)44.5最大圧力(MPa)44.5充填方法手詰め、カートリッジ交換適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※グリースの充填前にタンクに異物がないか確認してください。
※ポンプと本体に緩みがないか確認してください。
※作業中はグリースで本体が滑りやすくなり、思わぬ事故・トラブルの元となります。必ず保護メガネ、作業用手袋、及び作業衣を着用し、安全に作業してください。
※ノズルの先端を無理に押し付けたり、また本体をハンマー代わりにして絶対にたたかないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67369916HG-400N
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67369916
2024-08-09
用途: 旋盤のグリスアップ
卸売・小売業

しっかりしており、問題なく使用できます。これからガンガン使っていきたいと思います。

対象商品 : 67369916
2020-11-11
用途: 主に車のメンテナンスに使用しています。
田中マリンサービス

SK11の製品はソケットレンチなどいくつか使用していますが、どれもしっかりした作りで使い心地が良かったので迷わず同社の製品に決定しました。早速使用していますが、動作もスムーズで剛性感も十分あるので長く使っていけると思います。コスパも良くお勧めです。

対象商品 : 67369916
2020-05-01
用途: 機械設備にグリスUP
製造業

問題なく給油できました。
もう少し安いといいのですが
モノタロウさんが高いわけではなく自分の希望ですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする