SK11
グリース用ストレートノズル
ハンドグリースガン用のチャック式ストレートノズルです。ノズル先端がチャック式になっていて、しっかりと固定出来るので、楽に充填作業が行えます。
用途
グリースガン用ノズル。
材質
鉄
長さ(mm)
175
接続口径
PT1/8
全長(mm)
約175
ねじ径
1/8PT×28山
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※グリースポンプ以外には使用しないでください。
※ニップルから取り外すときには弧を描くように廻して外して下さい。無理にこじたりすると抜けなくなる恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67369968
HGN-4 チャックシキ
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください