グリース用ニードルノズル

グリース用ニードルノズル - SK11グリース用ニードルノズル - SK11
(3件のレビュー)

ハンドグリースガン用の精密ノズルです。先端が細く、ニップル以外の場所への注入に便利です。

用途グリースガン用ノズル。材質長さ(mm)130接続口径PT1/8全長(mm)約130ねじ径1/8PT×28山危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
※この商品はグリースニップルに注油するノズルではありません。
※対象物に直接注油してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67369977HGN-5 130mm
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-03
用途: パワーショベルのキャタビラのピンの部分
その他業種

想像していたより隙間に給脂でき、使い勝手が良く良好です。

対象商品 : 67369977
2022-09-13
用途: 旧オートバイの給脂
NPO立川航空宇宙博物館

古いオートバイでグリスニップルが異なる形状のため購入。グリスがはみ出ずに挿入できました。

1が参考にしています
対象商品 : 67369977
2019-08-16
用途: 除草作業用機械への注油

グリース注油に使用していますが、ニードルノズルが細過ぎて
ノズルの先に樹脂系の三角錐を付けて使用しています。
ノズルの根本部分をもう少し太くして頂ければ、丁度良い太さの
所で切断して使用できるのですが?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする