スライドオーガナイザー

スライドオーガナイザー - SK11スライドオーガナイザー - SK11
(1件のレビュー)

パーツの分別収納に便利なボックスです。ハンドルを持ち上げるとスライド部が簡易ロックされます。ハンドルとバックルのダブルロック構造でしっかりロックできます。上段は小ボックス12個、下段は大ボックス6個で分別収納に最適です。

用途小物や道具の収納。外寸法・幅(mm)460外寸法・高さ(mm)145外寸法・奥行(mm)192内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67370257SPO-460RE460×192×145
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-06
用途: 圧着端子の仕分けに使用
その他業種

上下で小分けのサイズが違うのが結構助かります。端子やスリーブによって体積がだいぶ変わるので。
スタッキングした時の上下フィット感がやや乏しいのと、はがして使う前提のラベルが異常にはがしにくいのが惜しい点です。特にラベルは使う前に本当にストレスです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする