SK11
ピンセット
先が平たい薄口タイプです。切手の整理や写真の整理に最適です。
用途
ホビーや細密な作業等。
形状
平型
全長(mm)
約125
材質
ステンレス鋼SUS430
タイプ
切手用
内容量
1本
注意
※電気の流れているものには使用しないで下さい。感電の恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67370372
NO.10
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください