SK11
ピンセット 精密用
こんなお得な商品も!
ピンセット 先曲がり SUS304
モノタロウ
¥
529
税込
¥
582
(17)
多用途に使えます。バネが柔らかく使いやすいです。多用途に使えるスタンダードタイプです。
用途
精密製品の加工や、ホビー・模型・工作など。
全長(mm)
125
材質
ステンレス鋼(SUS430)
タイプ
スタンダード
内容量
1個
注意
※電気の流れているものには使用しないでください。感電の恐れがあります。
※先端は鋭くなっていますので、取扱いには十分注意してください。
※幼児の手の届く所には保管しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67370397
ST-1 ヒョウジュン
直型
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
67370406
ST-2 ヒョウジュン
曲型
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください