曜日別特売

ピンセット 精密用

ピンセット 精密用 - SK11ピンセット 精密用 - SK11ピンセット 精密用 - SK11ピンセット 精密用 - SK11ピンセット 精密用 - SK11ピンセット 精密用 - SK11

シャープな刃先形状です。バネが柔らかく使いやすいです。精密な作業に適した、先細形状です。

用途精密製品の加工や、ホビー・模型・工作など。全長(mm)150材質ステンレス鋼(SUS430)内容量1個
注意
※電気の流れているものには使用しないでください。感電の恐れがあります。
※先端は鋭くなっていますので、取扱いには十分注意してください。
※幼児の手の届く所には保管しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
全長(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67370442ST-6 サキホソ直型150先細形状
オープン
779
857(税込)
当日出荷
67370458ST-7 サキホソタン曲型150先細先短
オープン
779
857(税込)
当日出荷
67370467ST-8 サキホソチョウ曲型150先細先長
オープン
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする