SK11
ピンセット 逆作用
グリップを握ると先端が開く自動ロックタイプです。半田付けやロウ付け、物を固定するのに便利です。逆作用です。
用途
半田付けやロウ付けなどの物の固定。
全長(mm)
120
材質
ステンレス鋼(SUS430)
タイプ
逆作用
大きさ
小
内容量
1個
注意
※電気の流れているものには使用しないでください。感電の恐れがあります。
※先端は鋭くなっていますので、取扱いには十分注意してください。
※幼児の手の届く所には保管しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67370485
No.29 120mm
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください