SK11
ピンセット U型ミニ
(1件のレビュー)
取りまわしのよいミニサイズです。小さい物をつかんだり、狭い場所での作業に最適です。
用途
ホビー・小細工。
形状
U型ミニ
全長(mm)
80
仕様
ギザ付
材質
ステンレス鋼SUS430
内容量
1個
注意
※先端部は鋭くなっていますので、取扱いには十分注意して下さい。
※幼児の手の届くところには保管しないで下さい。
※電気の流れているものには使用しないで下さい。感電の恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67370503
No.20 ギザツキ
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください