SK11
ピンセット ワイド型
(1件のレビュー)
先が広いワイドタイプです。突起物を引き抜いたり撚線をバラすのに最適です。先が広くワイドな平口タイプです。
用途
ホビーや細密な作業等。
形状
平口型
全長(mm)
約120
材質
ステンレス鋼SUS410
先端幅(mm)
13
内容量
1本
注意
※電気の流れているものには使用しないで下さい。感電の恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67370625
NO.27
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください