SK11
ピンセット クラフト用
鋭利な先端で細かいものを確実にキャッチできます。ヤニやのりが付きにくく、手ざわりの良いフッ素加工処理を施しています。小さい物から異形物までつかめます。
用途
小さい物や異形物に対する細密な作業等。
形状
先細型
全長(mm)
約95
材質
ステンレス鋼SUS420J2
加工
フッ素加工処理
内容量
1個
注意
※電気の流れているものには使用しないで下さい。感電の恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67370634
NO.40
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください