精密マイクロナイフ

精密マイクロナイフ - SK11精密マイクロナイフ - SK11精密マイクロナイフ - SK11精密マイクロナイフ - SK11精密マイクロナイフ - SK11精密マイクロナイフ - SK11精密マイクロナイフ - SK11精密マイクロナイフ - SK11

SK-5材を使用した日本で一番小さなナイフです。硬度HRC60度まで焼入れしているので切れ味が長く持続します。超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。

用途モデリングやジオラマなど細かな作業。材質(刃)SK-5材質(柄部)アルミニウム削り出しハンドル長さ(mm)115硬度HRC(刃部)60内容量1本
注意
※ナイフの先端部は、非常に鋭利に仕上げてあります。
※指先や手などにケガをしないように十分に注意してください。
※切れ味が鈍くなった場合、刃の形状に合わせて砥石の番手800~1200番で研いでください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃先形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67370862PNM-1 ヒラバダイ平刃・大
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
67370878PNM-2ヒラバショウ平刃・小
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
67370887PNM-3 ダエンバL楕円刃・大
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
67370896PNM-4 ダエンバ S楕円刃・小
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
67370905PNM-5 サンカクバ三角刃
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
67370914PNM-6 ナナメバL斜刃・大
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
67370923PNM-7 ナナメバ S斜刃・小
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
67370932PNM-8 シホウギリ四方キリ
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする