曜日別特売

モールカッター

モールカッター - SK11モールカッター - SK11
(1件のレビュー)

刃は最高級の鋼を使用しています。刃はサビに強い、フッ素樹脂加工を施しています。ステンレススプリングとソフトタッチのグリップにより、楽に作業ができます。
ステップレスインターロックは刃の最高のバランスと調子を保持します。

用途電設工事のモール切断作業。最大切断径(Φmm)20まで(モール・ホース・生木・ロープ等)寸法(mm)195材質(刃)刃物鋼SK-5内容量1個
注意
※感電の恐れがありますので、電流が流れているものへは使用しないでください。
※刃は大変に鋭利ですので取扱いに注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67370948195MM
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67370948
2020-06-21
用途: 手芸用品として。
その他業種

随分以前より配線用モール向けに所有していたが
用途を誤り刃こぼれしていた。
用途的に欠けの部分の影響が大きく、替刃の販売も
無い様なので新調。

今回調達した新品は PPベルトの切断専用としている、
真っ直ぐ切れて使い易い、40mm巾迄なら困る事は無い。
ただ 50mm巾を斜めに切断する際には、両脇から2度に
分けて刃を入れる必要に迫られた。
刃の有効切断長が70mm前後のラインナップもあると
尚良かったのだが、
"モールカッター" と云う工具として診た場合、この
刃の長さも仕方が無い感はあるか・・・

品質変わらず想定通りの使用は適った、因って評価は
★5とした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする