曜日別特売

軽トラックシート 彩色

軽トラックシート 彩色 - SK11軽トラックシート 彩色 - SK11軽トラックシート 彩色 - SK11軽トラックシート 彩色 - SK11軽トラックシート 彩色 - SK11軽トラックシート 彩色 - SK11軽トラックシート 彩色 - SK11軽トラックシート 彩色 - SK11
(9件のレビュー)

多彩なカラーバリエーションを持つ軽量トラックシートです。軽量でしなやかな風合いで扱いやすいです。焼却時のダイオキシン類の発生を抑え地球にやさしい素材です。トラックの荷台カバーとして最適です。UV剤添加により紫外線に強く耐候性が高い仕様です。

用途トラックの荷台カバー。付属品ゴムバンド10本タイプ1号・軽トラック用平張りタイプ材質(シート)ポリプロピレン適合車軽トラック材質(ハトメ)アルミ材質(ロープ)ポリプロピレン内容量1枚
注意
※製品のサイズには多少のバラつきがあります。
※懸吊布材、墜落防止材、ハンモックとしての使用はしないで下さい。破れて墜落や転落などの事故につながるおそれがあります。
※火気や火花の近傍では使用しないで下さい。火災のおそれがあります。
※60度を超える高温物の接触は、シートの物性低下や溶断が発生するおそれがあります。
※物品の尖った部分に接触するとシートが破損し、防水効果が損なわれるおそれがあります。
※再塗装を行ったj車の場合、環境によっては表面が変色する場合があります。
※長期間ご使用の際は、定期的にシートに損傷がないか御確認下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例67371054SKS-C1921BKブラック約1.92.1
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
※使用例67371063SKS-C1921BLブルー約1.92.1
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
※使用例67371072SKS-C1921REレッド約1.92.1
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
※使用例67371097SKS-C1821GRグリーン約1.762.1
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-16
用途: 作業に必要な道具の荷台に

シートの薄さが心配だったが、安心の厚さだった。寒い地域なので、ゴアゴアにならないかも心配したが今のところ大丈夫そうだ。

対象商品 : 67371097
2024-11-10
用途: 水道工事
建設業・工事業

物によってはすぐ破れてしまい残念なのですが、
これは値段の割に長持ちしそうです

対象商品 : 67371054
2024-02-01
用途: 荷物運搬

生地もしっかりしており、伸縮にもとても強い商品です。

対象商品 : 67371063
2022-09-23
用途: 塗装工事
Total paintしげふじ建設業・工事業

サイズが丁度良かった。とても満足しています。
大満足

対象商品 : 67371097
2022-03-22
用途: 軽トラ荷台の雨・雪よけ
ヘルプ商会有限会社建設業・工事業

軽くて薄いので心配しましたが耐久性もありよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 67371063
2021-03-30
用途: 農作業
ロックダディー

シートも丈夫で彩色がトラックを引き締めて見せてくれて大変満足しています。

対象商品 : 67371054
2020-06-03
用途: 急な 天候の変化に
木村板金店

今までの シート 穴が開き何かないかなと 探していた時 黒色といい雰囲気

対象商品 : 67371072
2019-02-20
用途: 荷物の保護と盗難防止
山下住設

色もよくシートも厚みがありいいと思います、あとはゴムの穴が少し少ないと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする