曜日別特売

軽トラシート スーパークール

軽トラシート スーパークール - SK11軽トラシート スーパークール - SK11
(1件のレビュー)

新鮮さを保持する、遮熱効果のあるトラックシート。生鮮食品等の運搬に最適です。
カバーが無い時に比べ、内部温度が10℃前後低くなります(真夏の炎天下でのメーカー遮熱性比較試験結果より)。

用途生鮮食品等の運搬時のトラック荷台カバー。付属品ゴムバンド10本スーパークールタイプ1号・軽トラック用平張りタイプ寸法(m)約1.74×2.1材質(シート)ポリプロピレン材質(ハトメ)アルミ内容量1枚
注意
※製品のサイズには多少のバラつきがあります。
※懸吊布材、墜落防止材、ハンモックとしての使用はしないで下さい。破れて墜落や転落などの事故につながるおそれがあります。
※火気や火花の近傍では使用しないで下さい。火災のおそれがあります。
※60度を超える高温物の接触は、シートの物性低下や溶断が発生するおそれがあります。
※物品の尖った部分に接触するとシートが破損し、防水効果が損なわれるおそれがあります。
※再塗装を行ったj車の場合、環境によっては表面が変色する場合があります。
※長期間ご使用の際は、定期的にシートに損傷がないか御確認下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67371106SKS-K1821WH
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67371106
2021-05-27
用途: 農産物輸送
農・林・水産業

遮熱性能に問題はないが、夏季に3ヶ月ほど使用しただけで、表面がほつれ細かい穴が多数あいて水漏れするようになるなど、耐久性が低すぎる。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする