SK11
軽トラ用泥よけ
軽トラックの泥はね、飛び石を防止します。カッターなどで自在に切れます。
用途
軽トラック用泥除け。
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
幅(mm)
材質
高さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67371492
SKY-210B
黒
300
EVA
175
2
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67371508
SKY-210R
赤
300
EVA
175
2
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください