サポートローラースタンド

サポートローラースタンド - SK11サポートローラースタンド - SK11
(3件のレビュー)

長尺木材や大きな合板などの切断作業時に材料を支え、作業をサポートします。2種類のローラーを標準装備しています。未使用時は足をたたんでコンパクトになるため持ち運びにもべんりです。

用途板木材や合板、長尺木材の切断作業の補助。質量(kg)5高さ(mm)(ワイドローラー時)660~1070、(ボールベアリングローラー時)690~1100ローラー幅(mm)約280最大荷重(kg)45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67371736SSR-1100ST
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67371736
2023-01-30
用途: 長尺の材の切断時のサポート。

長尺の材の切断等で並行を出すサポートとして使用。価格もリーズナブルで、高さ調整もしやすく、作業効率が上がりました。

対象商品 : 67371736
2020-05-16
用途: スライド丸のこ用
電気・ガス・熱供給・水道業

スライド丸のこで長物切断時のサポート用に使用していますが、ローラーだけで良いのでもう少しローラー径を大きくすれば安定する。

対象商品 : 67371736
2022-04-07
用途: その他
有限会社千代田

物は良品だが届いた2個中1個の箱の真ん中に大穴空いてて事前連絡等なし、テープで補修してあるが せめて箱損傷してますが内容物に問題ないのです。ぐらいの事は教えてほしかったです いつも買ってるだけにがっかりです

MonotaROからの回答

このたびは、ご不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございませんでした。
関連部署に申し伝えさせていただきます。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする