超硬ホールソー W刃

超硬ホールソー W刃 - SK11超硬ホールソー W刃 - SK11超硬ホールソー W刃 - SK11超硬ホールソー W刃 - SK11超硬ホールソー W刃 - SK11超硬ホールソー W刃 - SK11超硬ホールソー W刃 - SK11超硬ホールソー W刃 - SK11

2種類の刃が交互に切削し鋭い切れと耐久性を実現しました。鋼板12mm、ステンレス、塩ビ、FRPなどの穴あけに使用します。カス抜きスプリング付きです。切削抵抗が小さく、早く切れて長持ちします。

用途ボール盤や電気ドリルで鉄やステンレスの穴あけ。有効深さ(mm)18材質(本体)炭素鋼切削材厚さ(mm)ステンレス鋼板12・塩ビ、FRP18材質(刃)超硬材質(ドリル)センター:コバルトハイス鋼センタードリル径(Φmm)6内容量1個
注意
※板厚5mm以上の切削はカス抜きスプリングを外してください。
全22種類を絞り込む
穴径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
22種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
穴径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67372147STH-14148
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
67372156STH-15158
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
67372165STH-16168
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
67372174STH-181810
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
67372183STH-191910
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
67372192STH-202010
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
67372208STH-212110
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
67372217STH-222210
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
67372226STH-232310
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
67372235STH-252510
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
67372244STH-272710
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
67372253STH-282810
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
67372262STH-303010
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
67372278STH-323210
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
67372287STH-333310
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
67372296STH-343410
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
67372305STH-353510
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
67372314STH-383810
オープン
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
67372323STH-404010
オープン
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
67372332STH-424210
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
67372348STH-454510
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
67372357STH-505010
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする