曜日別特売

木工用トリプルカッター

木工用トリプルカッター - SK11木工用トリプルカッター - SK11

木材・竹などへの綺麗に穴あけ作業が出来ます。三枚刃仕様で木材はもちろん竹などの材料も軽くきれいに穴あけできます。
貫通穴・止め穴・斜め穴・重ね穴など様々な穴あけに使用できます。

用途木材・竹などへの穴あけ作業。適合材木材、竹などに。対応機種電気ドリル・充電式ドライバー・ボール盤材質(ドリル)普通鋼内容量1個
注意
※高速回転(3000回転/分以上)の電動工具で使用しないでください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6737353828.0mm828
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
6737351326.0mm826
オープン
取扱い終了
6737352227.0mm827
オープン
取扱い終了
6737354730.0mm830
オープン
取扱い終了
6737355632.0mm932
オープン
取扱い終了
6737356533.0mm933
オープン
取扱い終了
6737357435.0mm935
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自由錐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする