曜日別特売

垂直ドリルスタンドⅡ

垂直ドリルスタンドⅡ - SK11垂直ドリルスタンドⅡ - SK11
(20件のレビュー)

電気ドリルがボール盤に早替りするスタンドです。電気ドリルがボール盤に早替りします。

用途正確な穴あけや連続した穴あけ作業。ストローク(mm)(最大/ハンドル稼働サイズ)60寸法(mm)高さ510(ハンドル取付時560)×奥行380質量(g)3170ドリル径(Φmm)首径45・43・42・38mmのものベース寸法(mm)220×160×30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67373678SDS-45
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-05
用途: DIY
不動産業

使いやすいとおもいます
私のレベルでは十分な精度です

対象商品 : 67373678
2023-08-12
用途: 金属の垂直穴あけ

ヘッドを上下させるハンドルにガタがあり、バイス固定している切削材でもブレが出る。
これなら小型ボール盤の方が良いような気がしますが、加工ストロークが短い為に、垂直ドリルスタンドIIを買いましたが、期待外れでした。 重さは軽くて良かった・・・・
今度はPROXXONのNo.27005を買いたいと思います。
PROXXONのを買ったらドリルスタンドのアルミを溶かして、他の機械に転用いたします。

1が参考にしています
対象商品 : 67373678
2023-09-30
用途: 本格的なボール盤よりは劣りますが

金属加工で製造許容差…などを気にする作業には向いていません。
でも、ほどほどの垂直度が出せますので使い勝手は悪くないです。
軽いので、持ち運びが楽なのも良い点の一つです。

対象商品 : 67373678
2021-11-08
用途: 金属、木材に真っすぐ開けるときに使用
有限会社スリーケー製造業

組み立てが簡単で、助かった、ドリルは付けたり、外したりするので、丁度良い。

1が参考にしています
対象商品 : 67373678
2021-06-11
用途: 金属や樹脂板の穴あけ加工
製造業

取出し直後は防錆目的なのか、商品全体がグリスでベトベトしています。
可動域以外はパーツクリーナーで除去してから使用したほうが良さそうです。
ハンドルバーを昇降する際に、治具の横に5mm刻みのメモリがあるため
加工の際にはざっくり精度で再現性のある加工ができました。
本体のぐらつきを抑えたい場合は、台座に固定用の穴が開いているため
こちらを利用しています。
他の方のレビューにもありますが、購入前に使用したいドリルの取付け径には注意が必要です。
コスパが良く、おすすめの商品です。

3が参考にしています
対象商品 : 67373678
2022-09-12
用途: 木工作や木工芸における穴あけ作業や糸鋸の鋸刃を通すための穴あけ
教育・研究機関

使用するドリルではチャック部分が少し干渉していたのでプラスチックのアダプターを切って使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 67373678
2020-04-28
用途: ドリル作業
コスモネット工房

手持ちのハンドドリルが簡易の卓上ボール盤になりました。ハンドドリルより正確に効率的に穴開け作業が出来て便利です!

2が参考にしています
対象商品 : 67373678
2020-06-07
用途: ボ-ル盤の代わり 素人の日曜大工道具
その他業種

精度はいりませんので趣味で使うには最高です
ベランダの補修工事の終盤でこの商品の存在を y tubeで知りました

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする