角のみ

角のみ - SK11角のみ - SK11角のみ - SK11角のみ - SK11角のみ - SK11角のみ - SK11角のみ - SK11角のみ - SK11
(7件のレビュー)

ホゾ穴あけ等に四角の穴があけられます。SK11角のみ用ドリルスタンドで使用して下さい。電気ドリル、ボール盤では使用できません。

用途角のみ用ドリルスタンドを使用して、ホゾ穴あけ等に四角の穴あけ作業。内容量1個
注意
※電気ドリル・ボール盤では使用できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
673737141/4(6.4mm)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
673737235/16(8mm)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
673737323/8(9.5mm)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
673737481/2(12.7mm)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67373723
2024-01-24
用途: 木材加工
製造業

木材の穴を開けたいが、角部の処理に困るため、ドリルの穴にこちらをハンマーで叩いて使用します。

対象商品 : 67373723
2021-05-03
用途: 日立角のみBS30に
自動車・二輪車・自転車関連業

日立角のみBS30で使用するため日立純正のノミアタッチメントと共に購入。ノミはきれいにすっぽりハマり、キリのシャフトは長すぎたのでサンダーで切断して調整。切れ味含めて全く問題なく使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 67373732
2020-07-10
用途: 趣味
原井清美

角ノミスタンドを買ったので こちらも購入しました。
値段も手頃だと思います。
きっちり仕事してくれました。
サイズ違いも購入予定です。

対象商品 : 67373714
2021-01-20
用途: 角穴あけ加工

のみの切れ味がいまいちか。まあ、この価格なら相当かと思います

1が参考にしています
対象商品 : 67373732
2020-11-22
用途: ほぞ穴掘り
その他業種

切れ味が良くないです。SPFでもかなり苦労します。

1が参考にしています
対象商品 : 67373748
2019-07-23
用途: 専用スタンド必須
医療法人西病院

角のみスタンド以外で試してみますと、ドリルと角ノミを押す力が弱くて、穴が開きませんでした。使い方注意です。正しくスタンドで使うなら何も問題なく使えると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 67373714
2019-04-05
用途: 木製の椅子作成に
岡ファミリーサービスサービス業

松材に穴あけ加工しました、ノミを穴から抜くのに苦労しました、良い方法が有りませんか?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする