曜日別特売

片刃フリーカッター

片刃フリーカッター - SK11片刃フリーカッター - SK11
(2件のレビュー)

木材・石膏ボード・プラスチック・ゴムなどへの穴あけ作業に最適です。オリジナル刃先形状で穴あけ時の抵抗が少なく切れ味が抜群です。大きな樹脂グリップ採用で、穴あけ時の衝撃を吸収し、噛み込みを抑制します。万が一ロックした場合でもスパナなどで解除可能な形状です。

用途木材・プラスチック・ゴムなどへの穴あけ作業。軸径(Φmm)6.35(六角)適合材木材、石膏ボード、プラスチック、ゴムなどに。対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー、電気ドリル・ボール盤穴あけ可能板厚(mm)5以下最大穴あけ径(Φmm)40~130内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67373757SFC-130W-USU
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67373757
2023-05-29
用途: 洗面台設置
自動車・二輪車・自転車関連業

薄いべニアに使用しました。思ったより施工時間がかかりましたが、時間をかければきれいに切れます。インパクトドリルでは、使用しずらいです。食い込んで止まってしまいます。パワーのあるドリルならもっと短時間で施工できたと思います。

対象商品 : 67373757
2020-03-26
用途: ゴムマットを円形にカット
サービス業

5mm厚のゴムマットを円形にカットするのにしましたがきれいにカットできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自由錐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする