曜日別特売

片刃フリーカッター

片刃フリーカッター - SK11片刃フリーカッター - SK11

窯業系サイディング・石膏ボード・木材への穴あけ作業に最適です。オリジナル刃先形状で穴あけ時の抵抗が少なく切れ味が抜群です。大きな樹脂グリップ採用で、穴あけ時の衝撃を吸収し、噛み込みを抑制します。万が一ロックした場合でもスパナなどで解除可能な形状です。

用途窯業サイディング・石こうボード・木材などへの穴あけ作業。軸径(Φmm)10適合材窯業系サイディング、石膏ボード、木材などに。対応機種充電ドリルドライバー・電気ドリル・ボール盤穴あけ可能板厚(mm)30以下最大穴あけ径(Φmm)40~130内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67373775SFC-130SD
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自由錐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする