曜日別特売

ビット差替噛込防止チャック

ビット差替噛込防止チャック - SK11ビット差替噛込防止チャック - SK11

軸折れの心配無用、ビット差替え式のドリルチャックです。インパクトドライバーで丸軸の錐を使用できます。軸が折れても市販のビットで即復活します。
穴あけ・研磨・彫刻作業に、正転・逆転の両方に使えます。軸は耐久性に優れた材質を採用しています(耐荷重110N・m)。
噛み込み防止機能付なので、高負荷をかけても錐が外れなくなることはありません。

用途充電ドリルドライバー・インパクトドライバーに取付けて、各種先端工具を把握。適合機種充電ドリル・インパクトドライバー材質特殊鋼差込角(mm)6.35取付可能寸法(mm)0.8~10内容量1個
注意
※ホールソー・木工ギムネのような高トルクが必要とされる作業にはキー付きチャックをご使用下さい。
※高トルクのインパクトのかかる電動本機への装着はドリルのキリ先を著しく摩耗する恐れがあります。
※使用中は必ず保護メガネを着用して下さい。
※アクセサリーの取付け・交換は、必ず電源を切ってから確実に行って下さい。
※またドリルは刃先が鋭利ですから取扱いには十分注意して下さい。
※最大荷重以上のトルクで使用しないで下さい。
※六角軸が折れる恐れがあります。
※改造・加熱は危険ですのでしないで下さい。
※用途以外には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャック能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67374222SDCK-21BS10
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする