曜日別特売

SDS噛込防止チャック13

SDS噛込防止チャック13 - SK11SDS噛込防止チャック13 - SK11

特許新機構により、穴あけ時のビット噛み込みを最小限にすると同時に、ビットの緩みを防止します。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、噛み込み防止、強力緩み止めを実現しました。手締めにフィットする円錐形スリーブです。手締めで簡単に先端パーツを装着できます。軸は耐久性に優れた太軸を採用しています。

用途軽量ハンマードリルに取り付けて各種先端工具を把握。軸径(Φmm)SDSシャンク対応機種軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)用取付可能寸法(mm)1.5~13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャック能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67374238SDCK-12N13
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする