特許新機構により、インパクト穴あけ時のビット噛み込みを最小限にすると同時に、ビットの緩みを防止します。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、噛み込み防止を実現しました。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、強力緩み止めを実現しました。手締めにフィットする円錐形スリーブです。手締めで簡単に先端パーツを装着できます。軸は耐久性に優れた太軸を採用しました。



Φ12の穴あけなどを数ヶ所で芯が折れた。ダメ インパクトドライバーで叩くと折れます。
以前使っていたキー付きのチャックも
キーレスチャックも噛み込んで使用できなくなりました
(インパクトドライバーで使用するのも
問題だとは思いますが)
本製品は噛み込み防止との事
期待しております
使用感は締め込みに
ラチェットがかかっているような
ちょっと違和感がある感じですが
かえって期待できる感覚です
普通に使用できます
今まで使用していたものはインパクトドライバーを使用すると噛みこんでしまい、チャックが緩まなくなりましたが、この製品は噛みこみがなく使用できています。
ドリルドライバー・インパクトドライバーに取り付け使用していす。手締めで簡単に先端パーツを装着出来、大変便利です。とても良い品物だと思います。
これは良い。以前購入したモノタローブランドの「31133515」のドリルチャックとは大違いモノタローブランドの「31133515」のドリルチャックはゴミでしたが金額が2倍するけど価値はあります。