ハンマードリルの打撃モードで使用OKのドリルチャックです。SDSプラスシャンクのハンマードリルで振動ドリルビットを使用できます。もちろん鉄工ドリルや木工ドリル等の回転用の錐も使用できます。回転+打撃をダイレクトに伝える構造で、ハンマードリルの打撃モードで使用できます。ロック機構のついた樹脂スリーブ付きで、先端工具着脱時の火傷の危険を防止します。



ホームセンターでアルミフェンスを購入、ブロック追加1段積増しも自分でしました。鉄筋アンカー等施工に使用(先端にモルタルを練る工具取付けにも)非常に便利です!他趣味の色々工作、単車弄りでも活躍しそうです。後輩の家もフェンス施工に使用しました。
SDSプラスシャンクのハンマードリルの回転のみモードで13mmまでの鉄鋼ドリルも使用できる様になり、あまり使わない大径電動ドリルを買わずに済むので省コスト省スペース
SDSハンマードリルで丸軸のコンクリートドリルビットを使用するために購入。ハンマードリルメーカーのオプション品と同仕様ですが非常に安価。お買い得だと思います。
SDSプラスシャンクのドリルで丸軸のキリを使っての穴あけには、必須アイテムです。基本、丸軸で振動をかけることは無いのですが、もしもの時に安心です。
以前現場で、回転専用のチャックで振動かけて使用中にチャックの軸が折れて途方に暮れた経験がありますから。
チャックの構造がすばらしい、キリの付け、外しがかんたんで、かつ、しっかりしている。
価格が安かったので購入。打撃兼用の中では品質とコストパフォーマンスが良い。問題なく使用できているので満足しています。