スマートアングルドライバー

スマートアングルドライバー - SK11スマートアングルドライバー - SK11
(4件のレビュー)

スリムで軽量、狭い場所や角部でも楽々ネジ締め作業ができます。インパクトドライバーではビスが打ち込めない狭い場所でも、楽に打ちこめます。業界最短クラスのヘッド長さが40mmです。

用途手すりやカーテンレール、サッシ等の狭い場所や、角部でのビス打ち作業に使用。セット内容25mmビット種類L型ドライバーヘッド長(mm)40商品構成単品内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(軸)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67374292ANG-4特殊鋼なしなし
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-05-20
用途: アルミ建材加工。
建設業・工事業

ヘッドが樹脂で すぐ割れた。六角軸なのでインパクトドライバーに付けて 12パイのたけのこドリルで使用したのがいけなかった。

対象商品 : 67374292
2022-01-04
用途: 幅狭い場所での作業
建設業・工事業

狭い場所でのネジ止めで探してましたが
一番これが使えるものだと思います。
作業時に根元をちゃんと持たないとグラグラする
のでコツがいりますが慣れれば簡単です。

1が参考にしています
2022-03-14
用途: メンテナンス
建設業・工事業

いっぱつで割れた。プラスチック製なので強度がない。

対象商品 : 67374292
2021-02-04
用途: ラティス下側のねじ止め
運輸・通信業

ラティスの下側金具に留めるのにどうしても必要だったので他の通販サイトで¥480の安物を買いました。なんとか使えはしましたがお値段なりでした。
当然ですが、それに比べこれは作りもよく、最初からこれにすればよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする