L型ドライバー ビット差替式

L型ドライバー ビット差替式 - SK11
(1件のレビュー)

インパクトにビットをつけたまま装着できるL型ドライバーです。インパクトドライバーにビットを取り付けたままL型ドライバーを装着できます。
差し込むだけのクイックチャック採用で、作業効率が大幅にアップします。
コンパクトヘッド仕様で、付属の25mm片ビットを使用すると48mmの狭い場所でもビス止め、取り外しが可能です。ハンドルにビットの収納が可能です。

用途手すりやカーテンレール、サッシ等の狭い場所や、角部でのビス止め、取り外し。種類差替式ドライバー/L型ドライバー対応機種18Vインパクトドライバー商品構成セット品内容量1個
注意
※ソケットビット・ホールソーは使用しないで下さい。
※高トルクを必要とするボルトの締め付けや、ホールソーの使用等は、本体破損の原因となり大変危険ですのでしないで下さい。
※本体をしっかりと握ってからインパクトドライバーや電動ドライバーのスイッチを入れてください。
※本体が回転すると大変危険です。無理な使用はしないでください。
※能力以上の使用は怪我や故障の原因となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(軸)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67374326ANG-3リョウトウビット特殊鋼なしなし
オープン
取扱い終了
代替品有
67374317ANG-2 カタビットヨウ特殊鋼なしなし
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ビットスルーシリーズ
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
67374326ANG-3リョウトウビット70174869ADK-002ANG-3リョウトウビット アングルドライバー 曲者 SK11 70174869アングルドライバー 曲者SK111個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67374326
2022-06-17
用途: エアコンや洗濯機クリーニングの時
おそうじ本舗 笛吹店サービス業

狭い所で、ビスを外す時に便利です。買って良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする