曜日別特売

ジャッキアップソケット

ジャッキアップソケット - SK11ジャッキアップソケット - SK11ジャッキアップソケット - SK11ジャッキアップソケット - SK11
(4件のレビュー)

誰でも簡単、スマート車載ジャッキアップソケットセットです。純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセットです。
お手持ちの電動工具に装着することで、手を汚すことなく簡単にタイヤ交換など純正車載ジャッキが使用できます。
別売SK11充電工具10.8V以上のインパクトドライバーやレンチを使用することで大変スマートに純正車載ジャッキの操作が可能になります。
突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮、特に豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めします。
付属ソケットアダプター使用でインパクトドライバーでのご使用はもちろん、直接接続することでインパクトレンチ(差込角12.7mmタイプ)でのご使用も可能です。

用途インパクトドライバー(レンチ)での車のジャッキアップ、ホイルナットの脱着。材質(アダプター)アルミ・スチール内容量1セット
注意
※不適切な取り扱いは、重大な事故につながりかねません。電動機本器の取り扱いに関しては、メーカー取り扱い説明書をよくお読みになり正しく、安全にご使用ください。
※付属ソケットアダプターが破損した場合は危険ですので直ぐに使用を中止して同タイプ別売りSK11ソケットアダプターをご使用ください。
※ご使用になる純正車載ジャッキの爪が対応していることをお確かめの上ご使用ください。爪の形状によってはご使用になれないこともございます。
※ホイルナットは必ず指定トルクをご確認の上、締付けを行ってください。ジャッキアップは必ず平坦で舗装された地面で行ってください。
※火のそばや高温になるところに置かないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67374737SJU-1SU1爪小
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
当日出荷
67374746SJU-2DA2つ爪
オープン2,598
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ジャッキアップソケット
この動画は、4が参考にしています。
藤原産業 SK11 ジャッキアップソケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67374737
2023-12-16
用途: タイヤ交換
サービス業

ソケットのサイズ等詳細を掲示してほしい。
思い込みで購入した自分が悪いのかw
ジャッキにもホイールナットにも合わない。

1が参考にしています
対象商品 : 67374737
2022-05-07
用途: スタッドレスタイヤの交換時
山路酒店

造りもよくしっかりしていたのですが、6角ではないためナットが噛んでしまってとるのに苦労しました。

対象商品 : 67374737
2019-07-02
用途: タイヤ交換
建設業・工事業

ジャッキアップの爪が入らなかったので ちょっと不満ですが タイヤのナット脱着には問題なく使用できました。

対象商品 : 67374746
2018-11-11
用途: タイヤ交換に

日産用とあったので購入したが、リーフのジャッキには適合しませんでした。
実物を確認してから購入すれば良かった。残念。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

大工道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする