SK11
SDSフラットチゼル
SDSプラスタイプのフラットチゼルです。打撃専用です。
用途
コンクリートのハツリ・溝切り・角出し。
材質
SCM材(クロームモリブデン)
全長(mm)
250
内容量
1本
注意
※回転停止機能が付いていない軽量型ハンマードリルにはメーカー純正の打撃専用アダプターを取り付けてご使用ください。
※ご使用の際は、保護メガネ、防塵マスク、及び軍手や革手袋等の防具を着用してください。
※本製品は熱処理しておりますが、破砕物に食い込ませて、極端な負荷をかけたりキズをつけたりして使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃径(Φmm)
先端幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67374825
250MMX22MM
22
22
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
67374834
250MMX40MM
40
40
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください