ワンタッチ式ドリルガイド

ワンタッチ式ドリルガイド - SK11ワンタッチ式ドリルガイド - SK11
(2件のレビュー)

垂直・斜め・丸棒・中心に簡単に穴あけができます。インパクトドライバーに最適なワンタッチチャック方式です。固定ピン使用でセンターに穴あけができます。角度目盛り付なので、お好みの角度で正確に穴あけができます。丸棒はV溝にのせて穴あけができます。インパクトビットのショートタイプ、ミドルタイプ、ロングタイプと全取付け可能なサイズにしております。(ロングタイプ装着時は丸棒の穴あけはできません)。

用途穴あけ作業。仕様前後45度角度変更可能材質樹脂・特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)寸法(幅W×高さH)(mm)約150×390対応機種幅80mmまでの電気ドリル取付可能内容量1個
注意
※取付は確実に行ってください。また無理な力での作業はやめてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67374877SIDG-1
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67374877
2024-08-19
用途: 垂直な穴加工に
電気・ガス・熱供給・水道業

ドアの後付け錠を訪問して加工し増設する為に購入。
ドア材の表と裏で挟めず、やはり縦にしか使えないと思いました。
固定できないので斜めは何か考えないとならない代物です。

1が参考にしています
対象商品 : 67374877
2021-06-24
用途: DIY
製造業

玩具にもなりませんね……
軸はブレブレ。弧を描いてビットが回転します。ドライバーを付けない状態でビットを装着して直角を測るも全く出ず。そもそもビットを付けた時点でカタカタ動きそこにドライバーを装着すれば重さで更にブレる。お金をドブに捨てたようなものです。取扱説明書は元々ない商品なのでしょうか?開封したので返品も出来ず。

17が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする