ドリルガイドキット

ドリルガイドキット - SK11ドリルガイドキット - SK11
(41件のレビュー)

正確な穴あけ作業のガイドに最適です。木材に垂直・側面のセンター・角材のエッジ・丸棒等に正確に穴あけが出来ます。4・5・6・8・10・12mmのドリルサイズに適応しています。

用途木材への正確な穴あけ作業。セット内容ガイドベース・ドリルガイド(4・5・6・8・10・12mm)・センターポンチ4mm材質ガイドベース:樹脂、ガイドリング:金属、センターポンチ:SK3質量(g)210寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)76×76×40対応機種インパクトドライバー・電気ドリルくわえられる加工物寸法(mm)(角材センター穴あけ)約73角、(丸棒・パイプ穴あけ)直径約50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67374886SGK-6
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-25
用途: 壁の貫通ドリル作業
株式会社ゼファー

70㎜程度壁の10カ所ほど貫通穴をあけて、両側で固定する作業で
8カ所はおおむね、垂直に貫通し反対側の固定板を固定出来たが、2か所が
ねじれ誤差が発生してしまった。ガイドメタルのガタが大きすぎたようだ。
規定ボルト径に対してもう少しガタが小さいほうがよさそうだ。

2024-02-26
用途: 鬼目ナットの下穴開け
製造業

趣味のDIYで使用していますが、今のところ精度に不満ありません。それどころかかなり重宝しています。ボール盤を持っていないので、これがないと垂直に穴を開けられません。

対象商品 : 67374886
2022-05-05
用途: 家具DIYの穴あけ作業
その他業種

到着してすぐ使い始めました。中にはめる鉄製のピースはしっかりしています。プラスチックのベースは滑りやすいのでクランプで固定するか、両面粘着テープなどで摩擦を増やすなどした方がいいですね。正確な垂直精度を求めるのでなければ十分使えます。木工用としては12ミリは要らないので代わりに3ミリがあるとうれしいです。

4が参考にしています
対象商品 : 67374886
2022-05-25
用途: 車体整備

バイクのハンドル交換に伴い穴開けが必要になり購入、ずれずに穴があきます。便利ですね。

対象商品 : 67374886
2022-06-11
用途: 垂直に穴あけするとき

ビス穴が垂直に関してシビアな場合は手間でもこれを使います。慣れれば使いやすいです。

対象商品 : 67374886
2021-11-24
用途: DIYで使用しました。@
医療・福祉・介護関連業

木板に木ネジを打つ為の下穴を開ける際、正確な穴あけ作業のガイドとして、最適でした。とても良い品物だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 67374886
2021-07-20
用途: ダボ孔加工
株式会社光森鉄工所

位置決めのピンが付属しているのでずれることも無く正確な位置に孔が開きます。

対象商品 : 67374886
2021-05-24
用途: ボルト折れ時のリカバリー
製造業

折れボルトの処理の際に、直角にドリルを立てるために有ると良いです。
丸パイプの中心に数か所、穴を開ける際にも重宝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする