SK11
鉄工ドリルビットシャープナー
鉄工用ドリルの再研磨が手軽にできます。スピンドルカラーの直径43mm、及び43mm未満の電気ドリルに装着が可能です。
用途
鉄工用ドリルの再研磨。
首径(mm)
取付:43
適合ドリル径(mm)
3~10
適合砥石サイズ
ビットシャープナー替砥石BS-300用
内容量
1個
注意
※コンクリートドリルの研磨は出来ません。
※スピンドルカラーが43mm径未満の電気ドリル使用の場合は、別途取扱説明書の注意事項を熟読のうえご使用ください。
※砥石は消耗品です。減ってきたら新しい砥石と交換してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67374895
BS-300
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください