水平ドリルスタンド

水平ドリルスタンド - SK11水平ドリルスタンド - SK11
(3件のレビュー)

全メーカーの電気ドリルが簡単に固定できるため、作業中に両手が使え、作業能率が上がります。作業中、両手が使え作業性がアップします。フレキシブルシャフトを使用することにより、細かな作業もできます。外径75mm・厚み20mmまでの砥石・バフなどがご使用できます。

用途電気ドリルを固定し、スタンド式として使用。仕様防塵カバー付き適合機種電気ドリル内容量1個
注意
※電動本機の取扱説明書をよくお読みください。
※ご使用時は、保護メガネなど安全保護具を着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67374913
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67374913
2022-05-02
用途: 農業機械(自走式草刈機)の交換部品研磨(刈刃)
つまがりひろあき行政書士事務所サービス業

取り付けバンドを調整すれば、グラインダーやドリルを縦置き・横置きに取り付けて研磨作業ができる。
仕事の効率化を重視すれば、2台置いて縦横自在に作業が可能。
取付台は廃材(家屋の敷居等)利用50㎝あれば固定が可能。
コスパは最高。

対象商品 : 67374913
2021-06-09
用途: フレキシブルシャフト使用時のドリル固定。
サービス業

フレキを使うのにドリルを固定しようと購入。
全てネジで固定するだけなので簡単です。
私はフレキを使うだけなのでどんな角度でも良いんですが、ドリルのカバー本体に真っすぐな場所が無いと水平固定は難しいです。ドリルに直接ビット等を装着して作業する時は注意が必要。

対象商品 : 67374913
2019-08-27
用途: 塗装後研磨
金融・保険業

非常に満足してます。まだ使用してませんがしっかりしたつくりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする