ドリルクランプ

ドリルクランプ - SK11ドリルクランプ - SK11
(7件のレビュー)

作業中、両手が使え、角度が自在に変えられるので作業性がアップします。ドリルの角度が上下・左右に自在に変えられます。作業台等に簡単に固定できます。

用途電気ドリルを作業台への固定。適合機種電気ドリル材質アルミダイカスト内容量1個
注意
※電気ドリルにより、取り付けられない場合がありますので、ご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67374922
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-18
用途: 電動ドリルを固定しての研磨作業
製造業

ネック径がφ43mmのドリルを付けようとしたところ、ドリルのネックをクランプする箇所の内径がφ42.6mmでドリルが入りませんでした。本製品の金型の抜き勾配分、内径がマイナスしている様です。そのため軸付砥石で該当箇所の内径を削りました。別の人も同製品を購入したところ、同様にドリルが入らず削ったとのこと。でも価格を考えれば、材料代と考えて手直して使うのもアリかもしれません。DIYが好きな方はどうぞ。

対象商品 : 67374922
2021-10-21
用途: プーリーを回す動力源としてハンドドリルを使うため
サービス業

他の人も書いてありますが、構造上取り付けできないドリルがあるようです。
私の場合は付属の黒いプラスチックは使わずドリル本体をねじ込むような感じで何とか使えました。 ドリルの首振りは2軸で一本のネジを締めて固定できます。 作りは値段なりですがクランプが緩むことも無く快適に使えます。

対象商品 : 67374922
2020-01-16
用途: 切断、研磨、穴空けなど
建設業・工事業

角度、向きの微調整が難しい。継手の加工精度が今一つだからかと思うが、価格的には満足出来ます。

対象商品 : 67374922
2019-01-24
用途: 金属加工のドリルスタンドとして
和歌山市役所 農林水産課内その他業種

しっかりとした作りです。
出来れば取り付け部の径に、さらに幅があると良いですね。

対象商品 : 67374922
2018-11-07
用途: ドリルを固定して、金材の研磨
その他業種

しっかりとした作りで質が良く助かりました。
私のドリルにはピッタリでしたが、更にサイズを選べるよう工夫していただけたら良いかと思います。

対象商品 : 67374922
2018-06-05
用途: DIY
農・林・水産業

使用していない古いドリルを台に固定して砥石を取り付け使用しています。ぶれることもなく使用できています。見た目の割に丈夫です。あとは耐久性です。安くて良かったです。

対象商品 : 67374922
2018-02-26
用途: ドリルを簡易旋盤に
その他業種

これは正直失敗でした。全体に薄く貧弱。ホームセンターで他社の物を購入しました・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする