垂直ドリルガイド

垂直ドリルガイド - SK11垂直ドリルガイド - SK11
(18件のレビュー)

電気ドリルの穴あけ作業が正確にできます。スプリング効果で作業がスムーズにできます。位置決めが簡単に行えます。正確に中心に穴があけれます。30・45・60度の角度ある穴が正確に開けることができます。首径43ミリの電気ドリルが使用できます。

用途鉄・木・コンクリートの穴あけ。材質アルミダイカスト質量(g)1100全高(mm)(組立時)280ベース寸法(mm)145×145×12クランプ径(Φmm)ドリル:43最大ストローク(mm)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67374938DS-70
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67374938
2025-03-14
用途: DIY用として使用
その他業種

手持ちの電気ドリル リョービMD-12Rを取付けて使用しています。取付け径が少し広い為、そのままでは使用できなかったので、ドリルの取付け部分につりで使用する「板おもり」(鉛製で板状になっているもの、100均にあります)を巻き付けて使用したところ、がたが無くなり正確に穴あけが出来るようになりました。板おもりは、形状が簡単に変形できるため、ドリルの外形に合わせて変形してがたがなくなる様です。もし、同じ症状でお悩みの方は、一度試してみる価値はあると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 67374938
2025-03-22
用途: ケミカルアンカー打設作業
有限会社Y.D.C建設業・工事業

まっすぐアンカー穴をあけることが出来ました。
今回は16ヶ所をあわせなくてはならない為
精度が要求されましたが、問題なく機械の設置が出来ました。ドリルガイドを使って良かったと思います。

1が参考にしています
2024-09-13
用途: ツボ受けを床に埋め込むための穴あけ
株式会社ダンク製造業

今まで、多少斜めになっていた穴も真直ぐ空けることが出来るようになり満足しています。

対象商品 : 67374938
2023-03-07
用途: 電気ドリルで木材やC鋼への穴あけ作業
農・林・水産業

電気ドリル本体に取り付けて、移動しながら比較的正確に垂直の穴あけができるから便利です。
ただ、マキタの金属外装の電気ドリルに使用していますが、ドリルを下げるとガイドパイプのキャップがドリルの胴に当たるので、削り取りました。
また、取り付けが六角レンチなので、つけたり外したりを頻繁に行う場合にはめんどくさいです。

3が参考にしています
対象商品 : 67374938
2021-05-24
用途: 木の板を加工した物に穴あけで使用
製造業

大変使いやすく、真っ直ぐな穴が開き満足してます
今後も使って行きます

1が参考にしています
対象商品 : 67374938
2020-07-01
用途: コンクリートアンカー打ちに

以前、目検で穴開けしてアンカー打ったら予想以上に曲がってしまい、こちらを購入しました。まっすぐ穴開けできました。

2が参考にしています
対象商品 : 67374938
2020-09-08
用途: 防雪用木枠にポリカ板を垂直に止めるネジ穴の下穴穿孔に使っております。
教育・研究機関

平らな面の上で、心静かに上下操作すれば、いいです。

4が参考にしています
対象商品 : 67374938
2020-01-06
用途: コンクリートドリルの垂直穴あけに使用。
製造業

ボッシュのPSB600RE/S [振動ドリル]にフィットします。
ケミカルアンカー用の12mmをコンクリートにあける時の垂直出しに使用しました。片側のバネ下が突出し量を決められます。
真ん中のオレンジの部品と取手は外して使用しました。
ドリルはミヤナガDLS120SGでぎりぎり入りました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする