インパクトドライバーで超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨できます。研磨時に目づまりしにくい特殊コートで作業効率がアップします。両面とも電着ダイヤコートしており、2倍使えるお得な仕様です。片面は400でもう片面は1000と粒度を替えていますので、超硬製品や刃物を研磨する際には仕上げ研磨もできます。ブッシュを取り付け、刃研ぎグラインダー(低速)にも使用可能です。



生け垣の剪定に使っていたトリマーが切れなくなったので刃を研いて見ようと思い購入しました簡単に研ぐことができました切れ味はまだですが裏表番手が違い良い商品だと思います
穴あけ用のホルソーの超硬チップ部分が、何回も使っていると丸くなってしまい切が悪くなったので使いました。
インパクトで400で削り1000番で仕上げるので、これ一つで刃が立つので便利です。
YouTubeで見て早速購入しました。研いでみて、とても簡単でした。今までも回転砥石(水を自動注入するタイプ)でやっていましたが、大きくて作業服に着替えないと汚れるので手間でしたが、手軽に行えるのが良いです。仕上げにはやはり通常の仕上げ用砥石で研ぎますが、早く仕上がります。
インパクトドライバーで使用できてうれしい。ただしシャープナーの摩耗が早い、安い部品じゃないので円盤だけでの販売をして安くする検討必要あり。軸は再利用できます。