曜日別特売

フリードリル

フリードリル - SK11フリードリル - SK11

木材、プラスチック、アルミなどの穴の拡大、バリ取り、座ぐり作業等に便利です。電気ドリルやボール盤で使用できる6mm軸ドリルです。

用途木材・プラスチック・アルミ・真鍮・銅などの穴あけ、穴拡大作業等。軸径(Φmm)6適合機種電気ドリル・ボール盤先端角(°)80内容量1本
注意
※鉄・ステンレスの穴あけには使用出来ません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
先端幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67375114FC-466
オープン
509
560(税込)
翌々日出荷
67375123FC-51010
オープン
取扱い終了
67375132FC-61212
オープン
取扱い終了
67375148FC-71616
オープン
取扱い終了
67375157FC-81919
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする