ドリルビットシャープナー

ドリルビットシャープナー - SK11ドリルビットシャープナー - SK11
(4件のレビュー)

お手持ちの電気ドリルを使って簡単にドリル刃の再研磨ができます。2.0mm~12.5mmの鉄工用ドリルビットの再研磨が手軽にできます。

用途鉄工用ドリルビット再研磨専用。適合ドリル径(mm)2~12.5内容量1個
注意
※コンクリートドリルビットの再研磨には専用シャープナーをお使い下さい。
※替砥石式ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67375446BS-200
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67375446
2021-03-26
用途: ドリルの刃を研ぐ
河本被服商会

購入2回したが、2度とも望む結果がでない。うまくいった人の話が知りたい。

1が参考にしています
対象商品 : 67375446
2021-02-20
用途: 現場でのドリル研磨
建設業・工事業

六角軸には使えませんでした。使い道がないので破棄します。

対象商品 : 67375446
2019-01-24
用途: 鉄鋼用ビットの先端を研ぐのに使用しました。
電気・ガス・熱供給・水道業

簡単に研ぐことができます。ビットの削る面を合わせるのが難しい。ビットを手で押さえていなくてはならない。現場で切れなくなった時簡易的に使うのには大変良い。

対象商品 : 67375446
2018-04-19
用途: キリ研磨に
建設業・工事業

3.2㎜3.5㎜4.5㎜6.0㎜を研磨しましたが 角度を合わせるのが難しいです。これなら今まで通りサンダ-で研いだ方が早くて切れます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする