スクリューDVビットホルダー

スクリューDVビットホルダー - SK11スクリューDVビットホルダー - SK11
(12件のレビュー)

スクリュードライバービットの収納・持ち運びに便利です。スクリュードライバービット10本収納可能です。

用途スクリュードライバービットの吊り下げ用ホルダー。レッド質量(g)22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×140×10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67375552BH-1
オープン
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67375552
2026-01-05
用途: ビットの出し入れ
建設業・工事業

他メーカーも使いましたが1番出し入れしやすい、一旦入ると少しのズレでも取れない、けど出しやすい。

2025-08-10
用途: 大工仕事
創作工房クボコボ

いろいろ試してみましたが、これが一番いいです
ビットの保持力、価格、文句無しです

対象商品 : 67375552
2023-05-15
用途: 機械のメンテナンス

ビットが入れやすく脱落しにくい。ビットホルダー自体が柔軟性があるので収納に便利。

対象商品 : 67375552
2022-05-26
用途: キリの整頓、保管として使用
及川住設サービス建設業・工事業

沢山のビットホルダー使って来ましたが、ホールド力は抜群に良いと感じました。
硬質樹脂のビットホルダーは抜き差しを繰り返すと甘くなりますが、これはなり難いと思います。
腰ベルトに引っ掛けて使用出来ますが、完全に座り込むと床にビット先端が当たる為、注意が必要。

1が参考にしています
対象商品 : 67375552
2021-03-04
用途: 電ドリ用のビット類の持ち運びに
その他業種

長物を挿すと抜くのに少々苦労するが、短いのがポロポロ落ちては困るのでこのくらいの保持力が適当なのだろう。本体が適度にフレキシブルにたわんでくれるのが、色んなものが挿せて使い勝手がいい。

2が参考にしています
対象商品 : 67375552
2020-07-04
用途: ビットの収納、整理

付属のフックでベルトに装着するのは不安が残りますが。ビットのホールド感、抜き指しのしやすさは色々試したホルダーの中で1番良いと思います。
価格も手頃なので追加装備して行きたいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 67375552
2020-08-24
用途: 機械のメンテナンス時
運輸・通信業

他メーカー(3社程度)と比較しましたが、ホルダー自体が柔らかいのはこの製品だけでした。かなり柔らかいのでビットの脱着がスムーズです。その分、ビットを刺した状態で本体が曲がりますが、気にならないレベルで使用には問題ないと思います。脱着が楽なのが一番です。

1が参考にしています
対象商品 : 67375552
2020-03-14
用途: ビットの整理に
農・林・水産業

柔らかく使いやすい。ショートビットなら両側から保持できる。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする