曜日別特売

ペイントミキサー

ペイントミキサー - SK11ペイントミキサー - SK11
(25件のレビュー)

スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。

用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー寸法(mm)300、ブレード:60チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13ブレードスクリュー型ダブルブレード内容量1個
注意
※電動工具の回転数は出来るだけ少なくしてください。
※空気が入ったり、泡立たないように撹拌してください。
※容器にぶつけないように動かしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ブレード径(Φmm)
六角軸対辺(mm)
推奨回転数(min-1[r.p.m])
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67375577SPM-3300606.35~1200特殊鋼
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: 粉物の撹拌
明和貿易有限会社

液体用みたいで負荷がかかる使用ですとすぐに取れてしまいます。その為追加で何か所か溶接して使用しています。構造的にはものすごく良いです。

対象商品 : 67375577
2025-04-29
用途: 陶芸の釉薬の攪拌
その他業種

手持ちの電動ドライバーに据えつけて使用できるので、とても便利です!

1が参考にしています
対象商品 : 67375577
2024-05-30
用途: 塗料を撹拌
不動産業

塗装作業時に0.7L,1.6L等比較的小型缶入りの塗料を撹拌するのにシャフト長が丁度良く重宝しています。

2が参考にしています
2023-08-13
用途: 泥漿の攪拌
その他業種

陶芸の鋳込み泥漿を電動ドリルで攪拌するのに使います。
釉薬の攪拌にも今後使っていきます。
安価で手に入り、とても便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 67375577
2023-06-20
用途: 壁紙のりの攪拌
金融・保険業

壁紙のりの攪拌に使用しましたが、数分できっちりクリーム状に仕上がりました。
小さなバケツに入れて使いましたが大きさもちょうどよく使いやすかったです。

対象商品 : 67375577
2023-01-04
用途: モルタルの練り上げ
不動産業

インパクトドライバー用に使える機能的な商品です。一度に多量でなければ練り上げに最適だと思います。

対象商品 : 67375577
2022-09-03
用途: 塗料やモルタルなどの撹拌

インパクトに装着して、カチオンミックスの撹拌に使いましたが快適でした。
その後、試しに漆喰にも挑戦してみましたが、こちらは難しかったです。
軽いものならば有効だと感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 67375577
2022-11-23
用途: 自宅の塗装
その他業種

自宅の塗装に使用しました。
ペンキの混合に重宝しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする