ペイントミキサー

ペイントミキサー - SK11ペイントミキサー - SK11

大型ブレード径100mmで大容量です。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に攪拌作業ができます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。

用途塗料・ペイント・液体等の攪拌作業に使用。適合機種電気ドリル寸法(mm)600、ブレード:100チャック寸法(mm)13ブレードスクリュー型ダブルブレード内容量1個
注意
※チャック能力13mm以上の電気ドリルで使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ブレード径(Φmm)
六角軸対辺(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67375604SPM-860010010特殊鋼
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする