曜日別特売

ペイントミキサー

ペイントミキサー - SK11ペイントミキサー - SK11

大型ブレード径120mmで大容量でもスピーディーに撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。

用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種電気ドリル寸法(mm)600、ブレード:120チャック寸法(mm)13ブレードスクリュー型ダブルブレード内容量1個
注意
※電動工具の回転数は出来るだけ少なくしてください。
※空気が入ったり、泡立たないように撹拌してください。
※容器にぶつけないように動かしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ブレード径(Φmm)
六角軸対辺(mm)
推奨回転数(min-1[r.p.m])
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67375613SPM-960012010~1200特殊鋼
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする