延長バー 両側ジョイント

延長バー 両側ジョイント - SK11延長バー 両側ジョイント - SK11延長バー 両側ジョイント - SK11延長バー 両側ジョイント - SK11延長バー 両側ジョイント - SK11延長バー 両側ジョイント - SK11
(1件のレビュー)

ビットを電気ドリルに装着したまま、延長バーを装着できます。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。

用途奥まった箇所、狭い箇所等にビット類を延長。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67376015SEB-150150
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
67376024SEB-300300
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
67376033SEB-500500
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ビットスルーシリーズ
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67376024
2022-08-26
用途: 穴あけ作業
エンジェルスパーク自動車・二輪車・自転車関連業

ビット部と軸の圧入部分が直ぐになめてしまい空回りし一カ所も穴を開ける事が出来ませんでした。時間が無かったので軸をドリルチャックでくわえて回しました。値段的に仕方ないのでしょうかね?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする